曜日別特売

TB-M テナントキャビネット

TB-M テナントキャビネット - 日東工業TB-M テナントキャビネット - 日東工業

電力量計の収納に適した屋内用キャビネット
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。
強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
有効深さX(mm)158材質保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板25mm内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
塗装色
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44658792TB20-56M1500×600×200ライトベージュ(5Y7/1)19.6555380
50,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658801TB20-56M1C500×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)19.6555380
50,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658817TB20-57M1500×700×200ライトベージュ(5Y7/1)22.2655380
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658826TB20-57M1C500×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)22.2655380
55,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658835TB20-58M1500×800×200ライトベージュ(5Y7/1)24.8755380
61,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658844TB20-58M1C500×800×200クリーム塗装(2.5Y9/1)24.8755380
61,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658853TB20-69M1600×900×200ライトベージュ(5Y7/1)31.8855480
69,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658862TB20-69M1C600×900×200クリーム塗装(2.5Y9/1)31.8855480
69,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658871TB20-610M1600×1000×200ライトベージュ(5Y7/1)34.9955480
76,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658887TB20-610M1C600×1000×200クリーム塗装(2.5Y9/1)34.9955480
76,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658896TB20-612M1600×1200×200ライトベージュ(5Y7/1)41.11155480
85,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658905TB20-612M1C600×1200×200クリーム塗装(2.5Y9/1)41.11155480
85,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658914TB20-56M2500×600×200ライトベージュ(5Y7/1)19.9555380
52,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658923TB20-56M2C500×600×200クリーム塗装(2.5Y9/1)19.9555380
52,500
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658932TB20-57M2500×700×200ライトベージュ(5Y7/1)22.5655380
58,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658941TB20-57M2C500×700×200クリーム塗装(2.5Y9/1)22.5655380
58,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658957TB20-58M2500×800×200ライトベージュ(5Y7/1)25.1755380
64,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658966TB20-58M2C500×800×200クリーム塗装(2.5Y9/1)25.1755380
64,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658975TB20-69M2600×900×200ライトベージュ(5Y7/1)32.1855480
71,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658984TB20-69M2C600×900×200クリーム塗装(2.5Y9/1)32.1855480
71,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44658993TB20-610M2600×1000×200ライトベージュ(5Y7/1)35.2955480
79,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44659002TB20-610M2C600×1000×200クリーム塗装(2.5Y9/1)35.2955480
79,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44659011TB20-612M2600×1200×200ライトベージュ(5Y7/1)41.41155480
87,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44659027TB20-612M2C600×1200×200クリーム塗装(2.5Y9/1)41.41155480
87,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする