ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) - 日東工業

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。
扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。

塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65寸法C1(mm)372寸法C3(mm)220設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm内容量1個
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44665485SOE35-78700×800×350333
416,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44665494SOE35-710700×1000×350325
457,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44665503SOE35-712700×1200×350325
491,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44665512SOE35-714700×1400×350325
542,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44665521SOE35-716700×1600×350325
668,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44665537SOE35-719700×1900×350325
734,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44665546SOE35-10161000×1600×350325
855,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44665555SOE35-10191000×1900×350325
988,000
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44665564SOE35-12161200×1600×350325
952,000
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44665573SOE35-12191200×1900×350325
1,100,000
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44665582SOE35-14161400×1600×350325
1,090,000
789,800
868,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44665591SOE35-14191400×1900×350325
1,260,000
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする