メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き

メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き - SIBATA(柴田科学)
(1件のレビュー)

バンパー付きで、もし倒れてしまったときの転がりや破損を防ぎます。メスフラスコに比べ、胴径が大きい分だけ精度(許容誤差)はラフになります。JIS R3505のクラスA精度より高精度です。

用途試薬濃度の調整などに仕様転倒防止用バンパー付き材質硬質ガラス目盛あり内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670342023520-300300
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
44670281023520-201A20
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
44670306023520-501A50
2,100
取扱い終了
代替品有
44670315023520-1001A100
2,400
取扱い終了
代替品有
44670324023520-200200
3,500
取扱い終了
代替品有
44670333023520-2501A250
3,200
取扱い終了
代替品有
44670351023520-500500
6,000
取扱い終了
代替品有
44670367023520-10001A1000
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
44670297023520-2525
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44670281023520-201A54934794023520-20023520-201A メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54934794メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44670306023520-501A54934819023520-50023520-501A メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54934819メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44670315023520-1001A54934828023520-100023520-1001A メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54934828メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1個
2,798
欠品中
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44670324023520-200091513261-8562-07023520-200 メスシリンダー(高精度) アズワン 09151326メスシリンダー(高精度)アズワン1個
2,940
税込3,234
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44670333023520-2501A54934846023520-250023520-2501A メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54934846メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44670351023520-50054934864023520-500023520-500 メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54934864メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
44670367023520-10001A54934873023520-1000023520-10001A メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54934873メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44670324
2020-02-24
用途: 整備作業
エアロトヨタ株式会社運輸・通信業

公正を求められる作業に使っています。価格が、他に比べて安くて良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする