イイファス
POM メーター寸切(樹脂)
種別
全ねじ
材質
樹脂【POM(ポリアセタール)】
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44681691
1/2×1000
1/2
-
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44681655
M8×1000
M8
1.25
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
44681664
M10×1000
M10
1.5
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
44681673
M12×1000
M12
1.75
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44681682
5/16×1000
5/16
-
18
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください