ケミス
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PFA)(小箱)
種別
全ねじ
材質
PFA
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.7
0.8
1
1.25
内容量
1箱(20個)
1箱(100個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44798835
M4×15
1箱(20個)
M4
15
0.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798844
M4×20
1箱(100個)
M4
20
0.7
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798853
M4×25
1箱(100個)
M4
25
0.7
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798862
M5×10
1箱(100個)
M5
10
0.8
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798871
M5×20
1箱(100個)
M5
20
0.8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798887
M5×25
1箱(100個)
M5
25
0.8
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798896
M5×30
1箱(100個)
M5
30
0.8
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798914
M6×15
1箱(100個)
M6
15
1
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798923
M6×20
1箱(100個)
M6
20
1
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798932
M6×25
1箱(100個)
M6
25
1
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798941
M8×10
1箱(100個)
M8
10
1.25
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798957
M8×12
1箱(100個)
M8
12
1.25
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798966
M8×20
1箱(100個)
M8
20
1.25
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798975
M8×25
1箱(100個)
M8
25
1.25
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44798984
M8×30
1箱(100個)
M8
30
1.25
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください