ケミス
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PVDF)(小箱)
種別
全ねじ
材質
PVDF
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M6
M12
長さ(mm)
選択してください
5
12
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
0.5
1
1.75
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44799081
M3×5
1箱(100個)
M3
5
0.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799151
M6×12
1箱(100個)
M6
12
1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799176
M6×40
1箱(100個)
M6
40
1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799255
M12×25
1箱(50個)
M12
25
1.75
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799264
M12×30
1箱(50個)
M12
30
1.75
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799273
M12×35
1箱(50個)
M12
35
1.75
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください