ケミス
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱)
種別
全ねじ
材質
ピーク
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44799291
M8×100
M8
100
1.25
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44799307
M12×20
M12
20
1.75
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44799316
M12×25
M12
25
1.75
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44799325
M12×40
M12
40
1.75
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください