六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ポリイミド)(小箱)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ポリイミド)(小箱) - ケミス
種別全ねじ材質ポリイミド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴内容量1箱(10個)
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44799334M3×6M360.5
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799343M3×8M380.5
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799352M3×10M3100.5
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799361M3×12M3120.5
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799377M3×16M3160.5
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799386M3×20M3200.5
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799395M3×25M3250.5
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799404M3×30M3300.5
オープン
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799413M3×35M3350.5
オープン
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799422M3×40M3400.5
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44799431M4×6M460.7
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799447M4×8M480.7
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799456M4×10M4100.7
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799465M4×12M4120.7
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799474M4×16M4160.7
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799483M4×20M4200.7
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799492M4×25M4250.7
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799501M4×30M4300.7
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799517M4×35M4350.7
オープン
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799526M4×40M4400.7
オープン
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799535M5×8M580.8
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799544M5×10M5100.8
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799553M5×12M5120.8
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799562M5×16M5160.8
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799571M5×20M5200.8
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799587M5×25M5250.8
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799596M5×30M5300.8
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799605M5×35M5350.8
オープン
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799614M5×40M5400.8
オープン
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799623M6×10M6101
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799632M6×12M6121
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799641M6×16M6161
オープン
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799657M6×20M6201
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799666M6×25M6251
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799675M6×30M6301
オープン
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799684M6×35M6351
オープン
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799693M6×40M6401
オープン
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799702M8×10M8101.25
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799711M8×12M8121.25
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799727M8×16M8161.25
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799736M8×20M8201.25
オープン
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799745M8×25M8251.25
オープン
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799754M8×30M8301.25
オープン
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799763M8×35M8351.25
オープン
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799772M8×40M8401.25
オープン
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3069:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする