ケミス
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)
種別
全ねじ
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44799781
M8×10
1箱(250個)
M8
10
1.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44799797
M10×30
1箱(50個)
M10
30
1.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44799806
M12×30
1箱(50個)
M12
30
1.75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44799815
M12×35
1箱(50個)
M12
35
1.75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください