六角穴付き低頭キャップスクリュー(PPS)(小箱)

六角穴付き低頭キャップスクリュー(PPS)(小箱) - ケミス
種別全ねじ材質PPS頭部形状六角穴付き低頭穴の形状六角穴内容量1箱(100個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44799937M3×6M360.5
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44799946M3×8M380.5
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799955M3×10M3100.5
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799964M3×12M3120.5
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
44799973M3×16M3160.5
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799982M3×20M3200.5
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44799991M4×6M460.7
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800007M4×8M480.7
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800016M4×10M4100.7
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800025M4×12M4120.7
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800034M4×16M4160.7
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800043M4×20M4200.7
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800052M4×25M4250.7
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800061M5×8M580.8
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800077M5×10M5100.8
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800086M5×12M5120.8
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800095M5×16M5160.8
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800104M5×20M5200.8
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800113M5×25M5250.8
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800122M5×30M5300.8
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800131M6×10M6101
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800147M6×12M6121
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800156M6×16M6161
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800165M6×20M6201
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800174M6×25M6251
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800183M6×30M6301
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800192M6×40M6401
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
958:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする