ケミス
六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)
種別
全ねじ
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
頭部形状
六角穴付き低頭
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44800201
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
0.5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
72日以内出荷
返品不可
44800217
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
0.5
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800226
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
72日以内出荷
返品不可
44800235
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800253
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800262
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
72日以内出荷
返品不可
44800271
M5×6
1箱(500個)
M5
6
0.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
72日以内出荷
返品不可
44800287
M5×8
1箱(500個)
M5
8
0.8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800296
M5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
72日以内出荷
返品不可
44800305
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800314
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800323
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800332
M5×25
1箱(250個)
M5
25
0.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800341
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800357
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800366
M6×25
1箱(250個)
M6
25
1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800375
M6×30
1箱(200個)
M6
30
1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
72日以内出荷
返品不可
44800384
M6×40
1箱(100個)
M6
40
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
72日以内出荷
返品不可
44800244
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください