大阪魂
高ナット(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44827736
5/16×12×20
1箱(300個)
W5/16
18
20
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827745
5/16×12×25
1箱(250個)
W5/16
18
25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827754
5/16×12×30
1箱(170個)
W5/16
18
30
¥
14,980
¥16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827763
5/16×12×35
1箱(180個)
W5/16
18
35
¥
14,980
¥16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827772
5/16×12×40
1箱(120個)
W5/16
18
40
¥
9,698
¥10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827781
5/16×12×50
1箱(100個)
W5/16
18
50
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827797
3/8×14×20
1箱(200個)
W3/8
16
20
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827806
3/8×14×25
1箱(180個)
W3/8
16
25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827815
3/8×14×30
1箱(120個)
W3/8
16
30
¥
7,498
¥8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827824
3/8×14×35
1箱(100個)
W3/8
16
35
¥
7,298
¥8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827833
3/8×14×40
1箱(90個)
W3/8
16
40
¥
6,898
¥7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827842
3/8×14×50
1箱(70個)
W3/8
16
50
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827851
3/8×14×60
1箱(60個)
W3/8
16
60
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827867
3/8×14×70
1箱(50個)
W3/8
16
70
¥
36,980
¥40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827876
3/8×14×80
1箱(50個)
W3/8
16
80
¥
54,980
¥60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827885
1/2×19×20
1箱(100個)
W1/2
12
20
¥
7,798
¥8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827894
1/2×19×25
1箱(80個)
W1/2
12
25
¥
7,498
¥8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827903
1/2×19×30
1箱(70個)
W1/2
12
30
¥
6,998
¥7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827912
1/2×19×35
1箱(60個)
W1/2
12
35
¥
7,398
¥8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827921
1/2×19×40
1箱(50個)
W1/2
12
40
¥
6,198
¥6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827937
1/2×19×50
1箱(40個)
W1/2
12
50
¥
7,298
¥8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827946
1/2×19×60
1箱(35個)
W1/2
12
60
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827955
1/2×19×70
1箱(30個)
W1/2
12
70
¥
28,980
¥31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827964
1/2×19×80
1箱(25個)
W1/2
12
80
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827973
5/8×23×25
1箱(130個)
W5/8
11
25
¥
24,980
¥27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827982
5/8×23×30
1箱(40個)
W5/8
11
30
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44827991
5/8×23×35
1箱(35個)
W5/8
11
35
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44828007
5/8×23×40
1箱(35個)
W5/8
11
40
¥
8,298
¥9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44828016
5/8×23×50
1箱(25個)
W5/8
11
50
¥
6,998
¥7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44828025
5/8×23×60
1箱(20個)
W5/8
11
60
¥
8,498
¥9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44828052
3/4×26×30
1箱(90個)
W3/4
10
30
¥
33,980
¥37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44828086
3/4×26×50
1箱(60個)
W3/4
10
50
¥
33,980
¥37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44828095
3/4×26×60
1箱(50個)
W3/4
10
60
¥
33,980
¥37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44828104
3/4×26×70
1箱(45個)
W3/4
10
70
¥
38,980
¥42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44828113
3/4×26×80
1箱(40個)
W3/4
10
80
¥
41,980
¥46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44828061
3/4×26×35
1箱(95個)
W3/4
10
35
取扱い終了
返品不可
44828077
3/4×26×40
1箱(60個)
W3/4
10
40
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください