大阪魂
高ナット(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
W3/4
注文コード
44828077
品番
3/4×26×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄
山数
10
長さL(mm)
40
寸法S(mm)
26
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
ウィット