大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44836461
3/8×17×70
W3/8
16
70
¥
1,098
¥1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836477
3/8×17×80
W3/8
16
80
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836644
5/8×26×70
W5/8
11
70
¥
579
¥637
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836653
5/8×26×80
W5/8
11
80
¥
749
¥824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836723
3/4×32×70
W3/4
10
70
¥
979
¥1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836732
3/4×32×80
W3/4
10
80
¥
1,198
¥1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836766
7/8×35×40
W7/8
9
40
¥
759
¥835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836775
7/8×35×50
W7/8
9
50
¥
979
¥1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836784
7/8×35×60
W7/8
9
60
¥
1,098
¥1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836793
7/8×35×70
W7/8
9
70
¥
1,898
¥2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836802
7/8×35×80
W7/8
9
80
¥
2,198
¥2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください