大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
W5/8
W3/8
W5/8
W3/4
W7/8
長さL(mm)
80
40
50
60
70
80
山数
11
9
10
11
16
寸法S(mm)
26
17
26
32
35
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44836653
品番
5/8×26×80
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
山数
11
長さL(mm)
80
材質
鉄
寸法S(mm)
26
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
ウィット