高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート)

高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート) - 大阪魂高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート) - 大阪魂
材質表面処理クロメートねじ山種類ウィット内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448369763/8×17×70W3/81670
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
448369853/8×17×80W3/81680
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
448371345/8×26×70W5/81170
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
448371435/8×26×80W5/81180
619
681(税込)
8日以内出荷
返品不可
448372133/4×32×70W3/41070
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
448372223/4×32×80W3/41080
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
448372567/8×35×40W7/8940
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
448372657/8×35×50W7/8950
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
448372747/8×35×60W7/8960
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
448372837/8×35×70W7/8970
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
448372927/8×35×80W7/8980
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
448373011"×41×35W1835
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
448373171"×41×40W1840
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
448373261"×41×50W1850
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
448373351"×41×60W1860
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
448373441"×41×70W1870
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
448373531"×41×80W1880
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2255:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする