大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
W3/4
W1
W3/4
W3/8
W5/8
W7/8
長さL(mm)
70
35
40
50
60
70
80
山数
10
10
11
16
8
9
寸法S(mm)
32
17
26
32
35
41
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44837213
品番
3/4×32×70
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄
山数
10
長さL(mm)
70
寸法S(mm)
32
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット