大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS316L)(小箱)
材質
SUS316L
規格
1種
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44855702
5/8
1箱(80個)
W5/8
11
13
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44855711
7/8
1箱(40個)
W 7/8
9
18
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44855727
1"
1箱(21個)
W1
8
20
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44855736
1"1/8
1箱(18個)
W1-1/8
7
22
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44855745
1"1/4
1箱(10個)
W1-1/4
7
25
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください