大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1箱(21個)
1箱(40個)
1箱(80個)
ねじの呼び
W1-1/4
W 7/8
W1
W1-1/4
W5/8
山数
7
11
7
8
9
厚さ(mm)
25
13
18
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44855745
品番
1"1/4
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-1/4
山数
7
寸法m(mm)
25
材質
SUS316L
厚さ(mm)
25
規格
1種
寸法S(mm)
50
二面幅S(mm)
50
ねじ山種類
ウィット