大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
1箱(10個)
1箱(21個)
1箱(40個)
1箱(80個)
ねじの呼び
W5/8
W 7/8
W1
W1-1/4
W5/8
山数
11
11
7
8
9
厚さ(mm)
13
13
18
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44855702
品番
5/8
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
山数
11
寸法m(mm)
13
材質
SUS316L
厚さ(mm)
13
規格
1種
寸法S(mm)
26
二面幅S(mm)
26
ねじ山種類
ウィット