六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クロメート)

六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

材質 規格1種 表面処理クロメート ねじ山種類ウィット 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
山数
寸法m(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44856262 7/8 W7/8 9 18
149
164 (税込)
当日出荷
44856271 1"1/4 W1-1/4 7 25
589
648 (税込)
当日出荷
44856287 1"3/8 W1-3/8 6 28
809
890 (税込)
翌日出荷

返品不可
44856296 1"1/2 W1-1/2 6 30
989
1,088 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2650:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする