大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
W1-1/4
W7/8
W1-1/4
W1-3/8
W1-1/2
山数
7
6
7
9
厚さ(mm)
25
18
25
28
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44856271
品番
1"1/4
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-1/4
山数
7
寸法m(mm)
25
材質
鉄
厚さ(mm)
25
規格
1種
寸法S(mm)
50
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
50
ねじ山種類
ウィット