大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44959555
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
21,980
¥24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959573
M3×4
1箱(6000個)
M3
24
4
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959582
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959591
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959607
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959616
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959625
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959634
M4×5
1箱(2000個)
M4
18
5
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959643
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
8,598
¥9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959652
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
8,598
¥9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959661
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
6,398
¥7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959677
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959686
M4×14
1箱(1300個)
M4
18
14
¥
6,798
¥7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959695
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959704
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959713
M4×25
1箱(800個)
M4
18
25
¥
6,298
¥6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959722
M5×10
1箱(800個)
M5
16
10
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959731
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959747
M5×14
1箱(500個)
M5
16
14
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959765
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
6,898
¥7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44959546
M2×6
1箱(12000個)
M2
40
6
取扱い終了
返品不可
44959564
M2×10
1箱(8000個)
M2
40
10
取扱い終了
返品不可
44959756
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください