大阪魂
FRX皿(SUS410/ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
ホワイト
種類
FRX皿
適合板厚(mm)
1.5~3.2
頭部形状
皿
頭径(mm)
8
頭高さH(mm)
3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45064126
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
9,798
¥10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45064135
M4×50
1箱(300個)
50
¥
6,698
¥7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください