大阪魂
FRX皿(SUS410/ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
長さ(mm)
16
16
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45064126
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
材質
SUS410
種類
FRX皿
適合板厚(mm)
1.5~3.2
表面処理
ホワイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M4
頭径(mm)
8
頭高さH(mm)
3