大阪魂
チャンネルボルト(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
寸法L1(mm)
50
表面処理
クロメート
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
50~55
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45074714
M6×50×155
155
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45074775
M6×50×185
185
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45074802
M6×50×200
200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45074705
M6×50×150
150
取扱い終了
返品不可
45074723
M6×50×160
160
取扱い終了
返品不可
45074732
M6×50×165
165
取扱い終了
返品不可
45074741
M6×50×170
170
取扱い終了
返品不可
45074757
M6×50×175
175
取扱い終了
返品不可
45074766
M6×50×180
180
取扱い終了
返品不可
45074784
M6×50×190
190
取扱い終了
返品不可
45074793
M6×50×195
195
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください