曜日別特売

白スポンジ(スポンジ) (小箱)

白スポンジ(スポンジ) (小箱) - 大阪魂白スポンジ(スポンジ) (小箱) - 大阪魂
(7件のレビュー)
ねじの呼びW3/16呼び3/16長さ(mm)21材質スポンジ厚さ(mm)5内容量1箱(100個)
注意
※商品の厚さは、スポンジのため目安となっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451092423/16×21
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45109242
2023-02-02
用途: ガルバ波板の施工工事
建設業・工事業

普通です、抑えのネジを3.8mmのコーススレッドを使いました。ワッシャーは波板用のほうが良かったと思います。

対象商品 : 45109242
2023-07-28
用途: ポリカ板固定

探すと意外とない製品。価格も手ごろで使用感もいい。

1が参考にしています
対象商品 : 45109242
2022-09-20
用途: パッキン

値段と柔らかさはとてもいいです。
今は穴を広げて使っているので、M6用のがあればいいと思います。

2022-04-01
用途: 波板設置時
その他業種

既存のパッキン劣化に伴い、近くのホームセンターには置いていなく、モノタロウで発見して購入しました。特に問題なく使用できました。

対象商品 : 45109242
2021-06-02
用途: ポリカ屋根の取り付け
建設業・工事業

特に問題なく使用できました。
配送で受け取れるので非常に便利ですね。

対象商品 : 45109242
2019-07-27
用途: 波板張り替え
農・林・水産業

防水パッキンとして使用しました。ホームセンターより安く購入できました。釘に使用したがちょっと穴がおおきかったですが問題なく使用出来てよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 45109242
2016-12-07
用途: 納屋の波板交換の防水パッキン
電気・ガス・熱供給・水道業

手ごろな量と価格、しかも納品が早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする