ケミス
ポリカーボネートメーター寸切(ポリカーボネート)
種別
全ねじ
呼び径
M16
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1000
ねじの呼び
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44726665
M16×1000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください