ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の ケーブルセッター
ネグロック(一般形鋼用 H型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45132525
品番
31H19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
クリップ部分は、リベットによる接合なので360°回転し、任意の角度で電線管を固定できます。
適合
(鋼製電線管)
呼び:31・28
外径:31.8・33.3
寸法A(mm)
81
表面処理
ダクロタイズド塗装
適合フランジ厚(mm)
14〜19
注意
※金具を保持する指の位置に注意してください。ハンマーで指を叩く恐れがあります。
フランジ部分に入りづらい場合は、端を叩いて片側づつ入れてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。