KH(基陽)
アリン ラチェットホルダー一丁板付
摩耗に強い超高密生地。
材質
アリン2520デニールナイロン
タイプ
摩擦に強い超高密生地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×260×60
機能
防水加工、超高密
適合工具
ラチェットレンチ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45319242
25113
ブラック
¥
1,950
取扱い終了
45319251
25111
シルバー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください