25113 アリン ラチェットホルダー一丁板付 KH(基陽) 45319242

アリン ラチェットホルダー一丁板付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45319242 品番25113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

摩耗に強い超高密生地。

材質アリン2520デニールナイロン ブラック タイプ摩擦に強い超高密生地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×260×60 機能防水加工、超高密 適合工具ラチェットレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする