KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ラチェット用 工具差し
アリン ラチェットホルダー一丁板付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45319251
品番
25111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
摩耗に強い超高密生地。
材質
アリン2520デニールナイロン
色
シルバー
タイプ
摩擦に強い超高密生地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×260×60
機能
防水加工、超高密
適合工具
ラチェットレンチ