ニチフ
接続ターミナルブロック (直線)
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類
プラグジョイントコネクタ
差込み線数(本)
3
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
300
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+110
規格
電気用品安全法許可品<PS>E
材質(絶縁体)
ポリカーボネイト
難燃性
UL94V-0
材質(コンタクト)
すずめっき付銅合金
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329304
NPJ B01-3P
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表