曜日別特売

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形Y形

ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形Y形 - ニチフ

RoHS指令の規制適合品

種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d2(Φmm)
適合
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45330844ICTV 0.3Y-31リール(2000個)3.2アプリケータ/NC10A5.217.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45330853ICTV 0.3Y-31リール(2000個)3.2アプリケータ/NC10A5.217.5透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45330862ICTV 0.3Y-3.5N1リール(2000個)3.7アプリケータ/NC10A5.820.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45330871ICTV 0.3Y-4N1リール(2000個)4.3アプリケータ/NC10A6.420.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45330887ICTV 0.3Y-4N1リール(2000個)4.3アプリケータ/NC10A6.420.5透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45330896ICTV 0.3Y-51リール(2000個)5.3アプリケータ/NC10A821
オープン
取扱い終了
返品不可
45330905ICTV 1.25Y-31リール(1500個)3.2アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)5.820.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45330914ICTV 1.25Y-31リール(1500個)3.2アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)5.820.5透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45330923ICTV 1.25Y-3.51リール(1500個)3.7アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)5.820.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45330932ICTV 1.25Y-3.51リール(1500個)3.7アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)5.820.5透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45330941ICTV 1.25Y-3L1リール(1500個)3.7アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)6.221.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45330957ICTV 1.25Y-3L1リール(1500個)3.7アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)6.221.5透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45330966ICTV 1.25Y-3N1リール(1500個)3.2アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)5.821.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45330975ICTV 1.25Y-3N1リール(1500個)3.2アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)5.821.5透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45330984ICTV 1.25Y-3S1リール(1500個)3.2アプリケータ/NC11A2、NC11A5.717.4
オープン
取扱い終了
返品不可
45330993ICTV 1.25Y-3W1リール(1500個)3.7アプリケータ/NC11A2、NC11A7.719.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45331002ICTV 1.25Y-3W1リール(1500個)3.7アプリケータ/NC11A2、NC11A7.719.5透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45331011ICTV 1.25Y-4M1リール(1500個)4.3アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)8.122
オープン
取扱い終了
返品不可
45331027ICTV 1.25Y-4M1リール(1500個)4.3アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)8.122透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45331036ICTV 1.25Y-4N1リール(1500個)4.3アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)6.421.9
オープン
取扱い終了
返品不可
45331045ICTV 1.25Y-4N1リール(1500個)4.3アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)6.421.9透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45331054ICTV 1.25Y-4S1リール(1500個)4.3アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)721.9
オープン
取扱い終了
返品不可
45331063ICTV 1.25Y-4S1リール(1500個)4.3アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)721.9透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45331072ICTV 1.25Y-4W1リール(1500個)4.3アプリケータ/NC12A7.719.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45331081ICTV 1.25Y-51リール(1500個)5.3アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)9.623
オープン
取扱い終了
返品不可
45331097ICTV 1.25Y-61リール(1500個)6.4アプリケータ/NC11A2(電線抱合範囲0.3~0.75mm2)、NC11A(電線抱合範囲0.5~1.65mm2)1124.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45331106ICTV 2Y-31リール(1500個)3.2アプリケータ/NC12A5.921.3
オープン
取扱い終了
返品不可
45331115ICTV 2Y-3.51リール(1500個)3.7アプリケータ/NC12A6.421.3
オープン
取扱い終了
返品不可
45331124ICTV 2Y-3.51リール(1500個)3.7アプリケータ/NC12A6.421.3透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45331133ICTV 2Y-3.5S1リール(1500個)3.7アプリケータ/NC12A5.821.3透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45331142ICTV 2Y-41リール(1500個)4.3アプリケータ/NC12A821.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45331151ICTV 2Y-4N1リール(1500個)4.3アプリケータ/NC12A6.421.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45331167ICTV 2Y-4N1リール(1500個)4.3アプリケータ/NC12A6.421.5透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45331176ICTV 2Y-4S1リール(1500個)4.3アプリケータ/NC12A721.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45331185ICTV 2Y-4W1リール(1500個)4.3アプリケータ/NC12A824
オープン
取扱い終了
返品不可
45331194ICTV 2Y-51リール(1500個)5.3アプリケータ/NC12A821.5
オープン
取扱い終了
返品不可
45331203ICTV 5.5Y-41リール(1000個)4.3アプリケータ/NC13A2(電線抱合範囲2.63~4.6mm2)、NC13A(電線抱合範囲4.6~6.64mm2)925.7
オープン
取扱い終了
返品不可
45331212ICTV 5.5Y-41リール(1000個)4.3アプリケータ/NC13A2(電線抱合範囲2.63~4.6mm2)、NC13A(電線抱合範囲4.6~6.64mm2)925.7透明
オープン
取扱い終了
返品不可
45331221ICTV 5.5Y-51リール(1000個)5.3アプリケータ/NC13A2(電線抱合範囲2.63~4.6mm2)、NC13A(電線抱合範囲4.6~6.64mm2)925.7
オープン
取扱い終了
返品不可
45331237ICTV 5.5Y-61リール(1000個)6.4アプリケータ/NC13A2(電線抱合範囲2.63~4.6mm2)、NC13A(電線抱合範囲4.6~6.64mm2)12.532.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする