曜日別特売

一般用差込コネクタ

一般用差込コネクタ - ニチフ一般用差込コネクタ - ニチフ
(1件のレビュー)

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。

種類差込形電線コネクタ定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金材質(本体)ポリカーボネイト
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
差込み線数(本)
電線抱合範囲(単線)(mm)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24360638QLX- MC2-RCL1箱(50個)2(銅/単線)0.65/0.8/0.9/1.215.0×8.2×5.8赤透明
1,725
1,698
1,868(税込)
当日出荷
24360647QLX- MC4-YCL1箱(30個)4(銅/単線)0.65/0.8/0.9/1.215.0×15.4×5.8黄透明
1,323
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45333005QL MC-2-RCL1箱(30個)20.9~1.211.2×8.2×5.8赤透明
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45333014QL MC-4-YCL1箱(20個)40.9~1.211.2×15.4×5.8黄透明
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45333005QL MC-2-RCL24360638QLX- MC2-RCLQL MC-2-RCL 一般用差込コネクタ ニチフ 24360638一般用差込コネクタニチフ1箱(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24360638
2023-03-08
用途: 防災工事での弱電ケーブル接続

圧着ペンチ、スリーブ、ビニールテープを使用することなく被覆をはぎ取り、そのまま差し込むだけで作業完了できる、圧着不良の心配もなく、大幅に作業時間が短縮できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする