佐藤計量器製作所
ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ
用途
ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用
適合本体
ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650
質量(g)
460
コード長さ(m)
約3
測定範囲(pH)
2.00~13.00(0~50℃)
測定精度
±0.03pH(±0.5℃)
寸法(Φ×Lmm)
34×144
内容量
1個
注意
※有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など
測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
※内部液が汚れた場合は、支持管内の内部液を取り除き、新しい内部液で支持管内をよく洗浄してから内部補充液を入れて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
部品番号
種別
内部液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45334222
No.6424-00(6424-00)
640S-1
標準センサ
補充可能
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
45334231
No.6425-00(6425-00)
640S-2
投げ込み型センサ
補充不可
¥
38,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください