曜日別特売

JIS Vプーリー D-4

JIS Vプーリー D-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類Vプーリー溝の形D溝数4リム幅w(mm)159内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
de外径(Φmm)
慣性モーメント(kg・m2)
ハブdb(mm)
ハブl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36167257210D424.62290.158-78
57,400
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167266235D430.32540.241-78
69,800
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167275260D436.72790.353-78
72,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167284285D434.13040.397125106
74,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167293315D440.63340.565125140
80,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167302335D443.53540.694125140
81,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167311355D449.33740.855140140
90,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167327375D452.43941.03140140
101,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167336400D450.44191.15140140
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167345425D453.24441.39140140
117,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167354450D455.94691.66140140
123,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167363475D458.84941.97140140
131,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167372500D466.75192.37160140
158,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167381560D473.65793.37160140
217,000
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167397590D4706093.83150108
234,000
229,800
252,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167406630D482.86494.9160140
246,000
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167415690D486.97096.39164110
267,000
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167424710D492.27297.09160140
275,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167433745D485.67648.1164110
282,000
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167442795D411581410200145
382,000
379,800
417,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167451845D412386412.1190159
439,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167467895D412591414.9180120
483,000
479,800
527,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする