モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A - SMC
(2件のレビュー)

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.7MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

ボディサイズ20内容量1個
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45337442AC20D-01-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(01) 1/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
8,860
取扱い終了
返品不可
45337451AC20D-01-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
8,860
取扱い終了
返品不可
45337467AC20D-01C-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
13,480
取扱い終了
返品不可
45337476AC20D-01CG-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
15,020
取扱い終了
返品不可
45337485AC20D-01CG-C-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
16,120
取扱い終了
返品不可
45337494AC20D-01CG-CR-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
16,120
取扱い終了
返品不可
45337503AC20D-01CG-S-A-0.05~0.7Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,630
取扱い終了
返品不可
45337512AC20D-01CG-V-A-0.05~0.7Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,910
取扱い終了
返品不可
45337521AC20D-01CG-V-R-A-0.05~0.7Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
19,910
取扱い終了
返品不可
45337537AC20D-01CM-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
15,070
取扱い終了
返品不可
45337546AC20D-01CM-V1-C-A-0.05~0.7Rc1/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
21,070
取扱い終了
返品不可
45337555AC20D-01CM-V-C-A-0.05~0.7Rc1/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
21,070
取扱い終了
返品不可
45337564AC20D-01C-V1-A-0.05~0.7Rc1/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
45337573AC20D-01C-V-A-0.05~0.7Rc1/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
45337582AC20D-01C-V-C-A-0.05~0.7Rc1/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
19,470
取扱い終了
返品不可
45337591AC20D-01G-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
10,400
取扱い終了
返品不可
45337607AC20D-01G-C-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
11,500
取扱い終了
返品不可
45337616AC20D-01G-J-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
10,750
取扱い終了
返品不可
45337625AC20D-01G-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
10,400
取扱い終了
返品不可
45337634AC20D-01G-S-A-0.05~0.7Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
16,010
取扱い終了
返品不可
45337643AC20D-01G-SV-A-0.05~0.7Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,900
取扱い終了
返品不可
45337652AC20D-01G-V-A-0.05~0.7Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,290
取扱い終了
返品不可
45337661AC20D-01M-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(01) 1/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
10,450
取扱い終了
返品不可
45337677AC20D-02-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
8,860
取扱い終了
返品不可
45337686AC20D-02-C-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
9,960
取扱い終了
返品不可
45337695AC20D-02C-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
13,480
取扱い終了
返品不可
45337704AC20D-02CG-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
15,020
取扱い終了
返品不可
45337713AC20D-02CG-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
15,020
取扱い終了
45337722AC20D-02CG-C-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
16,120
取扱い終了
返品不可
45337731AC20D-02CG-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
15,020
取扱い終了
返品不可
45337747AC20D-02CG-S-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,630
取扱い終了
返品不可
45337756AC20D-02CG-SV-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,520
取扱い終了
返品不可
45337765AC20D-02CG-V1-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,910
取扱い終了
返品不可
45337774AC20D-02CG-V-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,910
取扱い終了
返品不可
45337783AC20D-02CG-V-R-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
19,910
取扱い終了
返品不可
45337792AC20D-02CM-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
15,070
取扱い終了
返品不可
45337801AC20D-02CM-V1-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
19,970
取扱い終了
返品不可
45337817AC20D-02CM-V1-R-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
19,970
取扱い終了
返品不可
45337826AC20D-02CM-V-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
19,970
取扱い終了
返品不可
45337835AC20D-02C-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R)右→左
13,480
取扱い終了
返品不可
45337844AC20D-02C-V-A-0.05~0.7Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
45337853AC20D-02G-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
10,400
取扱い終了
返品不可
45337862AC20D-02G-1J-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
10,750
取扱い終了
返品不可
45337871AC20D-02G-1N-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(-)左→右
10,400
取扱い終了
返品不可
45337887AC20D-02G-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
10,400
取扱い終了
45337896AC20D-02G-C-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
11,500
取扱い終了
返品不可
45337905AC20D-02G-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
10,400
取扱い終了
返品不可
45337914AC20D-02G-S-1R-A-0.02~0.2Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
16,010
取扱い終了
返品不可
45337923AC20D-02G-S-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
16,010
取扱い終了
返品不可
45337932AC20D-02G-S-C-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
17,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45337887
2022-10-01
用途: コンプレッサーに使用
サービス業

常にSMC製品を使用しています。
エアー圧の設定も固定でき、安定したエアー圧です。
圧力計は、任意に値の所に、緑色の▼マークを簡単にスライド移動で設定でるのが良いです。

対象商品 : 45337686
2018-01-06
用途: 長ネギの皮むき
農・林・水産業

油のミストや錆等が除去できるので、衛生的。使用感は、問題なし。
しかし、装置の固定が問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする