曜日別特売

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A - SMCモジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A - SMCモジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A - SMCモジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A - SMCモジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A - SMC

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

内容量1個
全376種類を絞り込む
管接続口径
圧力計
流れ方向
376種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11874406AC20B-02CG-CR-A-X20680.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11874415AC30B-03-T-A-X465A0.05~0.7-Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11874458AC40B-03G-A-X20680.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11874485AC40B-06G-2-A-X20680.05~0.7-Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45350636AC40B-02-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
10,730
取扱い終了
返品不可
45350645AC40B-02C-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
15,240
取扱い終了
返品不可
45350654AC40B-02CG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
16,780
取扱い終了
返品不可
45350663AC40B-02CM-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
16,830
取扱い終了
返品不可
45350672AC40B-02CM-SV-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
29,700
取扱い終了
返品不可
45350681AC40B-02DG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
16,340
取扱い終了
返品不可
45350697AC40B-02DG-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
16,340
取扱い終了
返品不可
45350706AC40B-02DG-TV-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,150
取扱い終了
返品不可
45350715AC40B-02DG-V-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,600
取扱い終了
返品不可
45350724AC40B-02DG-V-R-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
23,600
取扱い終了
返品不可
45350733AC40B-02G-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
12,270
取扱い終了
返品不可
45350742AC40B-02G-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
12,270
取扱い終了
返品不可
45350751AC40B-02G-S-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
17,880
取扱い終了
返品不可
45350767AC40B-02G-SV-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,140
取扱い終了
返品不可
45350776AC40B-02G-TV-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,080
取扱い終了
返品不可
45350785AC40B-02G-V-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,530
取扱い終了
返品不可
45350794AC40B-02G-V-R-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
19,530
取扱い終了
返品不可
45350803AC40B-02M-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
12,320
取扱い終了
返品不可
45350812AC40B-02M-V-A0.05~0.7-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
19,580
取扱い終了
返品不可
45350821AC40B-02-V-A0.05~0.7-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,990
取扱い終了
返品不可
45350837AC40B-03-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
10,730
取扱い終了
返品不可
45350846AC40B-03C-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
15,240
取扱い終了
返品不可
45350855AC40B-03CG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
16,780
取扱い終了
返品不可
45350864AC40B-03CG-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(-)左→右
16,780
取扱い終了
返品不可
45350873AC40B-03CG-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
16,780
取扱い終了
返品不可
45350882AC40B-03CG-S-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,390
取扱い終了
返品不可
45350891AC40B-03CG-SV-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
29,650
取扱い終了
返品不可
45350907AC40B-03CG-SV-R-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
29,650
取扱い終了
返品不可
45350916AC40B-03CG-T-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
17,330
取扱い終了
返品不可
45350925AC40B-03CG-TV-R-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
24,590
取扱い終了
返品不可
45350934AC40B-03CG-V-1-A0.02~0.2-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,040
取扱い終了
返品不可
45350943AC40B-03CG-V1-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,040
取扱い終了
返品不可
45350952AC40B-03CG-V-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,040
取扱い終了
返品不可
45350961AC40B-03CM-V1-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
24,090
取扱い終了
返品不可
45350977AC40B-03C-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R)右→左
15,240
取扱い終了
返品不可
45350986AC40B-03C-SV-A0.05~0.7-Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
28,110
取扱い終了
返品不可
45350995AC40B-03C-TV-A0.05~0.7-Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
23,050
取扱い終了
返品不可
45351004AC40B-03C-V-A0.05~0.7-Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
22,500
取扱い終了
返品不可
45351013AC40B-03D-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
14,800
取扱い終了
返品不可
45351022AC40B-03DG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
16,340
取扱い終了
返品不可
45351031AC40B-03DG-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
16,340
取扱い終了
返品不可
45351047AC40B-03DG-S-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
21,950
取扱い終了
返品不可
45351056AC40B-03DG-S-R-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
21,950
取扱い終了
返品不可
45351065AC40B-03DG-SV1-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
29,210
取扱い終了
返品不可
45351074AC40B-03DG-SV-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
29,210
取扱い終了
返品不可
45351083AC40B-03DG-SV-R-A0.05~0.7-Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
29,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする