モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A - SMCモジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A - SMC

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

内容量1個
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11880575AC40D-04G-R-A-X2068-0.05~0.7Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45354617AC40D-02-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
16,830
取扱い終了
返品不可
45354626AC40D-02C-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
25,850
取扱い終了
返品不可
45354635AC40D-02CG-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
27,390
取扱い終了
返品不可
45354644AC40D-02D-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
24,970
取扱い終了
返品不可
45354653AC40D-02DG-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
26,510
取扱い終了
返品不可
45354662AC40D-02DM-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
26,570
取扱い終了
返品不可
45354671AC40D-02D-V-A-0.05~0.7Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
32,230
取扱い終了
返品不可
45354687AC40D-02G-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
45354696AC40D-02G-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
18,370
取扱い終了
返品不可
45354705AC40D-02G-S-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,980
取扱い終了
返品不可
45354714AC40D-02G-V-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,630
取扱い終了
返品不可
45354723AC40D-02-V-A-0.05~0.7Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
24,090
取扱い終了
返品不可
45354732AC40D-02-W-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
17,190
取扱い終了
返品不可
45354741AC40D-03-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
16,830
取扱い終了
返品不可
45354757AC40D-03C-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
25,850
取扱い終了
返品不可
45354766AC40D-03CG-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
27,390
取扱い終了
返品不可
45354775AC40D-03CG-S-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
33,000
取扱い終了
返品不可
45354784AC40D-03CG-SV-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
40,260
取扱い終了
返品不可
45354793AC40D-03CG-V-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
34,650
取扱い終了
返品不可
45354802AC40D-03CG-V-R-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
34,650
取扱い終了
返品不可
45354811AC40D-03D-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
24,970
取扱い終了
返品不可
45354827AC40D-03DG-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
26,510
取扱い終了
返品不可
45354836AC40D-03DG-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
26,510
取扱い終了
返品不可
45354845AC40D-03DG-S-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
32,120
取扱い終了
返品不可
45354854AC40D-03DG-SV1-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
39,380
取扱い終了
返品不可
45354863AC40D-03DG-SV-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
39,380
取扱い終了
返品不可
45354872AC40D-03DG-V1-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
33,770
取扱い終了
返品不可
45354881AC40D-03DG-V-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
33,770
取扱い終了
返品不可
45354897AC40D-03DM-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
26,570
取扱い終了
返品不可
45354906AC40D-03D-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R)右→左
24,970
取扱い終了
返品不可
45354915AC40D-03D-S-A-0.05~0.7Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
30,580
取扱い終了
返品不可
45354924AC40D-03D-SV-A-0.05~0.7Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
37,840
取扱い終了
返品不可
45354933AC40D-03G-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
45354942AC40D-03G-1R-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
18,370
取扱い終了
返品不可
45354951AC40D-03G-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
45354967AC40D-03G-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
18,370
取扱い終了
返品不可
45354976AC40D-03G-RW-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
18,730
取扱い終了
返品不可
45354985AC40D-03G-S-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,980
取扱い終了
返品不可
45354994AC40D-03G-S-R-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
23,980
取扱い終了
返品不可
45355003AC40D-03G-SV1-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
31,240
取扱い終了
返品不可
45355012AC40D-03G-SV-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
31,240
取扱い終了
返品不可
45355021AC40D-03G-SV-R-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
31,240
取扱い終了
返品不可
45355037AC40D-03G-V1-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,630
取扱い終了
返品不可
45355046AC40D-03G-V-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,630
取扱い終了
返品不可
45355055AC40D-03G-V-W-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,990
取扱い終了
返品不可
45355064AC40D-03G-W-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
18,730
取扱い終了
返品不可
45355073AC40D-03M-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
18,430
取扱い終了
返品不可
45355082AC40D-03M-V-A-0.05~0.7Rc3/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
25,690
取扱い終了
返品不可
45355091AC40D-03-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R)右→左
16,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする