曜日別特売

レギュレータ AR20-A~AR40-A

レギュレータ AR20-A~AR40-A - SMCレギュレータ AR20-A~AR40-A - SMC
(2件のレビュー)
内容量1個
313件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気方式
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47615646AR40-04H-1R-A圧力計なし(-) リリーフタイプ-(R) 右→左Rc
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
46901935AR40-04H-NY-A圧力計なし-Rc1/2左→右Rc
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
45365056AR40-02-A圧力計なしリリーフタイプRc1/4左→右Rc
5,000
取扱い終了
返品不可
45365065AR40-02B-A(-) 圧力計なしリリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
5,750
取扱い終了
返品不可
45365074AR40-02BG-1-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
7,290
取扱い終了
返品不可
45365083AR40-02BG-1N-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
7,290
取扱い終了
返品不可
45365092AR40-02BG-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4左→右Rc
6,620
取扱い終了
返品不可
45365101AR40-02BG-N-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
7,290
取扱い終了
返品不可
45365117AR40-02BG-R-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4(R)右→左Rc
7,290
取扱い終了
返品不可
45365126AR40-02BG-RY-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4(R)右→左Rc
7,290
取扱い終了
返品不可
45365135AR40-02BG-Y-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
7,290
取扱い終了
返品不可
45365144AR40-02BM-A(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
7,340
取扱い終了
返品不可
45365153AR40-02BM-RY-A(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプRc1/4(R)右→左Rc
7,340
取扱い終了
返品不可
45365162AR40-02BM-Y-A(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
7,340
取扱い終了
返品不可
45365171AR40-02B-R-A(-) 圧力計なしリリーフタイプRc1/4(R)右→左Rc
5,750
取扱い終了
返品不可
45365187AR40-02G-1-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
7,040
取扱い終了
返品不可
45365196AR40-02G-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4左→右Rc
6,400
取扱い終了
返品不可
45365205AR40-02GH-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
7,040
取扱い終了
返品不可
45365214AR40-02G-NR-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプRc1/4(R)右→左Rc
7,040
取扱い終了
返品不可
45365223AR40-02G-R-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4(R)右→左Rc
7,040
取扱い終了
返品不可
45365232AR40-02G-Y-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
7,040
取扱い終了
返品不可
45365241AR40-02H-A(-) 圧力計なしリリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
5,500
取扱い終了
返品不可
45365257AR40-02M-A(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
7,100
取扱い終了
返品不可
45365266AR40-02M-N-A(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
7,100
取扱い終了
返品不可
45365275AR40-02-N-A(-) 圧力計なしノンリリーフタイプRc1/4(-)左→右Rc
5,500
取扱い終了
返品不可
45365284AR40-02-R-A(-) 圧力計なしリリーフタイプRc1/4(R)右→左Rc
5,500
取扱い終了
返品不可
45365293AR40-03-1-A(-) 圧力計なしリリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
5,500
取扱い終了
返品不可
45365302AR40-03-1N-A(-) 圧力計なしノンリリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
5,500
取扱い終了
返品不可
45365311AR40-03-A圧力計なしリリーフタイプRc3/8左→右Rc
5,500
取扱い終了
45365327AR40-03B-1-A(-) 圧力計なしリリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
5,750
取扱い終了
返品不可
45365336AR40-03B-1N-A(-) 圧力計なしノンリリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
5,750
取扱い終了
返品不可
45365345AR40-03B-A(-) 圧力計なしリリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
5,750
取扱い終了
返品不可
45365354AR40-03BG-1-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
7,290
取扱い終了
返品不可
45365363AR40-03BG-1N-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
7,290
取扱い終了
返品不可
45365372AR40-03BG-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc3/8左→右Rc
7,290
取扱い終了
45365381AR40-03BG-N-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
7,290
取扱い終了
返品不可
45365397AR40-03BG-R-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc3/8(R)右→左Rc
7,290
取扱い終了
返品不可
45365406AR40-03BG-RY-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc3/8(R)右→左Rc
7,290
取扱い終了
返品不可
45365415AR40-03BG-Y-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
7,290
取扱い終了
返品不可
45365424AR40-03BM-1-A(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
7,340
取扱い終了
返品不可
45365433AR40-03BM-A(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
7,340
取扱い終了
返品不可
45365442AR40-03BM-R-A(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプRc3/8(R)右→左Rc
7,340
取扱い終了
返品不可
45365451AR40-03B-N-A(-) 圧力計なしノンリリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
5,750
取扱い終了
返品不可
45365467AR40-03B-NY-A(-) 圧力計なしノンリリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
5,750
取扱い終了
返品不可
45365476AR40-03B-R-A(-) 圧力計なしリリーフタイプRc3/8(R)右→左Rc
5,750
取扱い終了
返品不可
45365485AR40-03B-Y-A(-) 圧力計なしリリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
5,750
取扱い終了
返品不可
45365494AR40-03G-1-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
7,040
取扱い終了
返品不可
45365503AR40-03G-1R-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc3/8(R)右→左Rc
7,040
取扱い終了
返品不可
45365512AR40-03G-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc3/8左→右Rc
7,040
取扱い終了
45365521AR40-03GH-A(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプRc3/8(-)左→右Rc
7,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46901935AR40-04H-NY-A47914146AR40-04H-NY-DAR40-04H-NY-A AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 47914146AR40(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45366036
2016-07-07
用途: プラント機械補修

格安で購入出来て大変満足しています。

対象商品 : 45366115
2015-02-25
用途: 農業用エアー機器
農・林・水産業

AR40-04G-Rが生産終了のため後継品のAR40-04G-R-Aを購入しました。モノタロウさんの商品ページに後継品の案内があったので迷わず見つけることが出来ました。問題なく使えています。ただ本体が大きくなっているのでブラケットも新型Y400T-Aにしないと取り付けられませんでした(旧ブラケットAC40X-04G-2R-X2196)。メーカーサイトにも明確な案内がなく、半分勘で追加注文しましたがきちんと取り付け出来ました。Y400T-Aなら旧部品とでも接続出来ます。ブラケットや交換弁など関連部品も併せて案内してくださると助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする