曜日別特売

フランジ付きスタッド(F型)(袋)

フランジ付きスタッド(F型)(袋) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(袋) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(袋) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(袋) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(袋) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(袋) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(袋) - 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(袋) - 日本ドライブイット

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。

全64種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじ径
材質
内容量
64種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径
材質
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40414771MS-F3×61袋(100個)6M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40414787MS-F3×81袋(100個)8M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40414796MS-F3×101袋(100個)10M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40414805MS-F3×121袋(100個)12M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40414814MS-F3×151袋(100個)15M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40414823MS-F3×201袋(50個)20M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
40414832MS-F3×251袋(50個)25M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
40414841MS-F3×301袋(50個)30M3軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.84.6
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
40414857MS-F4×61袋(100個)6M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40414866MS-F4×81袋(100個)8M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
40414875MS-F4×101袋(100個)10M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
40414884MS-F4×121袋(100個)12M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
40414893MS-F4×151袋(100個)15M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
40414911MS-F4×251袋(100個)25M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
40414927MS-F4×301袋(50個)30M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40414945MS-F4×401袋(50個)40M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40414954MS-F4×451袋(20個)45M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
40414963MS-F4×501袋(20個)50M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
549
604(税込)
9日以内出荷
40414972MS-F5×101袋(100個)10M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.06.6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40414981MS-F5×121袋(100個)12M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.06.6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40414997MS-F5×151袋(100個)15M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.06.6
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
40415006MS-F5×201袋(50個)20M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.06.6
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
40415015MS-F5×251袋(50個)25M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.06.6
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
40415033MS-F6×101袋(100個)10M6軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.07.6
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
40415042MS-F6×121袋(100個)12M6軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.07.6
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40415051MS-F6×151袋(50個)15M6軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.07.6
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
40415067MS-F6×201袋(50個)20M6軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.07.6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40415076MS-F6×251袋(50個)25M6軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.07.6
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
40415261SUS-F3×61袋(100個)6M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.84.6
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
40415277SUS-F3×81袋(100個)8M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.84.6
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
40415295SUS-F3×121袋(100個)12M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.84.6
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40415304SUS-F3×151袋(100個)15M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.84.6
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
40415313SUS-F3×201袋(50個)20M3ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.84.6
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
40415322SUS-F4×81袋(100個)8M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.95.6
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
40415331SUS-F4×101袋(100個)10M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.95.6
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
40415347SUS-F4×121袋(100個)12M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.95.6
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
40415356SUS-F4×151袋(100個)15M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.95.6
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
40415365SUS-F4×201袋(100個)20M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.95.6
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
40415374SUS-F4×251袋(100個)25M4ステンレス(SUS304又はSUSXM7)0.95.6
オープン
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
40415383SUS-F5×101袋(100個)10M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)1.06.6
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
40415392SUS-F5×121袋(100個)12M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)1.06.6
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
40415401SUS-F5×151袋(100個)15M5ステンレス(SUS304又はSUSXM7)1.06.6
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
40415593AL-F3×61袋(100個)6M3アルミニウム(A1050)0.84.6
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
40415645AL-F3×201袋(50個)20M3アルミニウム(A1050)0.84.6
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
40415654AL-F4×81袋(100個)8M4アルミニウム(A1050)0.85.6
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
40415663AL-F4×101袋(100個)10M4アルミニウム(A1050)0.85.6
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40415697AL-F4×201袋(100個)20M4アルミニウム(A1050)0.85.6
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40414902MS-F4×201袋(100個)20M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
取扱い終了
40414936MS-F4×351袋(50個)35M4軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD0.95.6
オープン
取扱い終了
40415024MS-F5×301袋(50個)30M5軟鋼(SWCH8R)めねじ切削品:SGD1.06.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする