曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPA80-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPA80-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA80-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA80-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45382486MGPA80-100Z-A93L100A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥88,060
¥76,980
¥84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
45382495MGPA80-50Z-A93L50A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥73,810
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
45382504MGPA80-75Z75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥77,220
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする