曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-9~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-9~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45399907MGPL20-90Z-M9BW90M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥37,180
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45399916MGPL20-90Z-M9BWL90M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥37,840
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45399925MGPL20-94Z94(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥31,020
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45399934MGPL20-94Z-M9BL94M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥37,290
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする