ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TN-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TN-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20TN-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPT軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45400022MGPL20TN-30Z-A93LS30A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45400031MGPL20TN-75Z75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする