ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45440446MGPM16-80Z80(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
19,580
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
45440455MGPM16-80Z-M9BAL80M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,050
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45440464MGPM16-85Z85(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
19,580
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
45440473MGPM16-85Z-A93L85A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,650
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45440482MGPM16-85Z-M9BWL85M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45440491MGPM16-85Z-M9NVM85M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
26,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
45440507MGPM16-8Z8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
16,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
45440516MGPM16-8Z-M9BVL8M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
23,760
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45440525MGPM16-8Z-M9BVLS8M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
20,190
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする