【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO B411dn

【5年間無償保証】A4モノクロLEDプリンタ COREFIDO B411dn - 沖データ(OKI)

高耐久、スピード印刷で中規模オフィスの主力に。
5年間無償保証

消費電力(W)
【動作時】最大900(平均510)、【待機時】平均70
【省エネモード時】オプション未装着時/約6.5以下、オプション装着時/約7.5
坪量(g/m2)
【ファーストトレイ】64~122(連量55~105kg)
【手差しトレイ】64~163(連量55~140kg)
【セカンドトレイ・自動両面印刷】64~122(連量55~105kg)
給紙容量
【マルチパーパストレイ】容量1枚(手差し)
【ファーストトレイ】容量280枚(64g/m2・総厚25mm以下)
【セカンドトレイ】<オプション>容量580枚(64g/m2・総厚53mm以下)
排紙容量
【フェイスダウン】最大150枚(64g/m2)
【フェイスアップ】最大100枚(64g/m2)
付属品ユーザーズマニュアル一式、電源、電源プラグ、スタータトナーカートリッジ(1個)、イメージドラム(1個)、ポリエチレン袋、ソフトウェアCD-ROM寸法(mm)387×393×245(突起部を含む高さは252)質量(kg)約10.2(消耗品含まず)シリーズCOREFIDO電源AC100V±10%、50/60Hz±2Hz機能(自動両面印刷)17ページ/分(A4)用紙普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒、OHPシート解像度600×2400dpi、600×1200dpi、600×600dpi、LEDドットピッチ/600dpi印刷速度33ページ/分(A4)印刷方式Digital LEDヘッドを採用した乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル(13インチ/13.5インチ/14インチ)、エグゼクティブ、16K、ステートメント、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム商品タイププリンター内容量1台
注意
※5年間無償保証(ご購入日から起算して5年以内に発生した故障について、当社保証規定に基づいて無償で修理するサービスです)については、お客様登録が必要となります。
※無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される「保証書」が必要となります。COREFIDOシリーズはご購入時に「保証書」は添付されておりません。「保証書」はお客様登録後に郵送させていただきます。
※消耗品(トナーカートリッジ・イメージドラム)の費用は保証期間中でもお客様のご負担とさせていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45494574B411dnホワイト
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45494583B411dnBブラック
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする