曜日別特売

マルチプリンタ帳票 A4 カラー 2面

マルチプリンタ帳票 A4 カラー 2面 - ヒサゴマルチプリンタ帳票 A4 カラー 2面 - ヒサゴ
(1件のレビュー)

コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。カラータイプなので仕分けに便利です。
ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。

用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。サイズA4厚さ(mm)0.09ラベルサイズ(mm)210×148.5タイプカラー白色度(%)80面付2面用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45497155BP2010
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45497155
2020-04-27
用途: 社内で伝票入力に使用している。
株式会社共栄製作所

使い易いのでこれからも使って行こうと思います。
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする