ツーアクションで簡単着火。
1300℃の集中炎。
ガス残量が確認できるスリット窓付き。
スライドアクションで開く内蔵キャップ付き。



お墓参りの時や、孫たちとのバーべキューの時など持っていると便利です。通常のマッチやライターは外ではすぐ消える。
小型ながらダイキャストの質感が良く重量感があり、所有欲を満たしてくれるものです。
熱収縮チューブの加熱に使ってみましたが、気持ちよく一発着火してくれます。火力に関しては他の同等品と比較してどうなのかは分かりませんが特に不満は感じません。今度は炙り調理にも挑戦してみたいです。
出力を保持するロックボタンがあればなお良いと思います。底部に有る火力調節ネジはちょっと操作しにくいです。最小にすると点火しなくなるため、用途に応じて調整するというよりは、適切な炎の長さ(10-15mm)に合わせるための機能と捉えるべきでしょう。
あと、ガス残量確認のためかタンクの所々が透明になっているんですが、明かりに透かしても液面がよく見えません。確認窓を設けるなら縦方向に長いスリットにした方がいいと思います。
デザインや大きさに魅せられて購入しました。未だ数日しか使用していないので、耐久性については分かりませんが、今まで使用していた商品は2ヶ月くらいしか使用できなかったので、様子を見ます。使用勝手もよく、2アクションによる点火方法なので、孫などが触ってもある程度安心できます。
材質も殆ど傷がつかないので、きれいなまま愛用できそうです。
価格も保証期間の2年以上使用できれば、妥当な金額だと思います。
同業の方が使用していて便利だったので購入させて頂きました。
ガスを補充出来るので、本体を使用し続けられるのも嬉しいです。
機能的には、大満足です。
車の修理や加工の時に小型バーナーとして不満なく使ってます。
お墓参り等では、お線香やロウソクの火付けにライターより超便利です。※風に強い
後は、値段が1000以下で買えれば最高です。