PB-V3 ポケットバーナー プリンス(フカシロ) 45497672

ポケットバーナー

(32件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45497672
品番
PB-V3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

ツーアクションで簡単着火。
1300℃の集中炎。
ガス残量が確認できるスリット窓付き。
スライドアクションで開く内蔵キャップ付き。

火炎形状
集中炎
仕様
電子着火式、集中炎
ゴールド
質量(g)
57.9
形式
充填式 ポケット型
外形寸法(mm)
H84.8×W43.7×ボディ径Φ16
火炎温度(℃)
(最高)1300
火口径(mm)
Φ14.3
燃焼時間(分)
11
ガス容量(g)
1.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45497697
2023-01-23
用途: 便利
堂島運輸株式会社運輸・通信業

お墓参りの時や、孫たちとのバーべキューの時など持っていると便利です。通常のマッチやライターは外ではすぐ消える。

対象商品 : 45497681
2021-10-22
用途: 墓参り時の線香の火付け

墓参り時の必須アイテムです。束になった線香に火を付けるのに重宝しています。

対象商品 : 45497681
2021-11-12
用途: 熱収縮チューブの加熱
その他業種

小型ながらダイキャストの質感が良く重量感があり、所有欲を満たしてくれるものです。
熱収縮チューブの加熱に使ってみましたが、気持ちよく一発着火してくれます。火力に関しては他の同等品と比較してどうなのかは分かりませんが特に不満は感じません。今度は炙り調理にも挑戦してみたいです。
出力を保持するロックボタンがあればなお良いと思います。底部に有る火力調節ネジはちょっと操作しにくいです。最小にすると点火しなくなるため、用途に応じて調整するというよりは、適切な炎の長さ(10-15mm)に合わせるための機能と捉えるべきでしょう。
あと、ガス残量確認のためかタンクの所々が透明になっているんですが、明かりに透かしても液面がよく見えません。確認窓を設けるなら縦方向に長いスリットにした方がいいと思います。

対象商品 : 45497697
2020-07-28
用途: ヒシチューブ
金融・保険業

細かい作業に打ってつけです。只、使用頻度が少ないと着火がしなくなります。

対象商品 : 45497697
2019-08-01
用途: 草焼きバーナーへの着火。線香やローソクへの着火。バーベキューの着火など
農・林・水産業

デザインや大きさに魅せられて購入しました。未だ数日しか使用していないので、耐久性については分かりませんが、今まで使用していた商品は2ヶ月くらいしか使用できなかったので、様子を見ます。使用勝手もよく、2アクションによる点火方法なので、孫などが触ってもある程度安心できます。
材質も殆ど傷がつかないので、きれいなまま愛用できそうです。
価格も保証期間の2年以上使用できれば、妥当な金額だと思います。

対象商品 : 45497681
2019-07-29
用途: 収縮チューブ
株式会社フェスト

ガスを補充する時に、容器が透けて見えるのでガスの入り具合が分かっていいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45497681
2019-06-24
用途: 屋外での着火
nouteサービス業

同業の方が使用していて便利だったので購入させて頂きました。
ガスを補充出来るので、本体を使用し続けられるのも嬉しいです。

対象商品 : 45497681
2019-03-07
用途: 車修理時、お墓参り、その他

機能的には、大満足です。
車の修理や加工の時に小型バーナーとして不満なく使ってます。
お墓参り等では、お線香やロウソクの火付けにライターより超便利です。※風に強い
後は、値段が1000以下で買えれば最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする